※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィング超硬エンドミル
FAコーティング超硬ラフィングエンドミル Nαニック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79866074
品番
FAGCNA18
参考基準価格(税別)
¥73,930
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
生材から焼き入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
新形状、新表面処理により、耐チッピング性及び切りくず排出性に優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC.60HRC)、チタン合金用。
トラスコ品番
322-4734
刃数
4枚
全長(mm)
110
刃長(mm)
47
表面処理
FAコーティング
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
18