※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAコーティング超硬センタ 面取り用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79866090 品番 SAGCCC3X60
参考基準価格(税別)¥14,660 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。
面取り部にダブルアングルを採用しています。
バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)。 トラスコ品番322-9463 材質極超微粒子超硬 全長(mm)50 刃長(mm)6 先端角(°)60 先端径(mm)0.6 大端径(Φmm)3 シャンク径(mm)6 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする