※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866187
品番
HGFLXL3X17
参考基準価格(税別)
¥14,630
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。
トラスコ品番
322-3163
刃数
4枚
全長(mm)
60
刃長(mm)
17
表面処理
HGコーティング
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3