※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79866214 品番 P-XAS8
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。

用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 トラスコ品番323-2641 刃数4枚 全長(mm)80 刃長(mm)16 表面処理Pコーティング 刃径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする