※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866239
品番
P-XAS12
参考基準価格(税別)
¥13,380
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
トラスコ品番
323-4245
刃数
4枚
全長(mm)
110
刃長(mm)
30
表面処理
Pコーティング
刃径(mm)
12