サンプラテック
サンプラテックの 環境測定(自然環境/安全環境)
サンプラテックの 環境測定その他関連用品
透視度計 シリンダーのみ シリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
834-5563
注文コード
79866528
品番
1264
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダーのみの販売となります。架台や標識は含まれておりません。
掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
用途
試料水の透視度測定に。
トラスコ品番
834-5563
材質
アクリル
幅(mm)
35
高さ(mm)
333
外径(mm)
35