サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの メスシリンダー
ケミカルメスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866555
品番
1004
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
トラスコ品番
323-5998
材質
AS樹脂(アクリロニトリルスチレン樹脂)、1000〜2000ml:スチレン、メチルメタクリレート樹脂
容量(mL)
100
高さ(mm)
256
口内径(Φmm)
29
外径(mm)
33
目盛間隔(mL)
1