※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの メスシリンダー
コック付メスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79866580
品番
1080
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
メスシリンダー本体下部にコックを取り付けた商品です。
用途
計量用に
トラスコ品番
557-3467
材質
ポリメタクリルスチレン
容量(mL)
1000
高さ(mm)
432
容量(L)
1
目盛(mL)
10
全高(mm)
432
口内径(Φmm)
63
外径(mm)
72
台座径(Φmm)
124
目盛間隔(mL)
10