FD3DN-10A-M フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン) 79866756 FD3DN-10A-M フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付) サンコー(タイタン) 79866756

フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79866756 品番 FD3DN-10A-M
参考基準価格(税別)¥35,860 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

メインベルトに形状保持素材採用で着やすい
フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。

用途墜落制止用器具 トラスコ品番195-2029 材質肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン ブラック サイズM 質量(g)1270 ベルト幅(mm)45 種類フルハーネス RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用質量(kg)130 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルトなし ランヤード2丁掛け
注意
※墜落制止用ランヤード別売り
※胴作業ベルト別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする