サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 墜落制止用器具
サンコー(タイタン)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス”3Dハーネス”(フロントD環付)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866774
品番
FD3DN-10A-LL
参考基準価格(税別)
¥38,280
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
メインベルトに形状保持素材採用で着やすい
フロントD環は、梯子昇降時の安全ブロック併用時に効果を発揮します。
用途
墜落制止用器具
トラスコ品番
195-2031
材質
肩ベルト:樹脂製芯材内包ナイロン
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
1270
ベルト幅(mm)
45
種類
フルハーネス
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用質量(kg)
130
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
なし
ランヤード
2丁掛け
注意
※墜落制止用ランヤード別売り
※胴作業ベルト別売り