※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
キャビネットヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79866860
品番
HI22040
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途
木もしくはソフトメタルの加工に。
トラスコ品番
852-8136
材質
炭素工具鋼
形状
平
全長(mm)
220
タイプ
鬼目
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
15.5
刃厚(mm)
3.8