※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
プラスチックヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866869
品番
HIP111
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途
プラスチックの加工に。
トラスコ品番
852-8177
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
235
タイプ
荒目
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
3.5