※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックヤスリ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79866878 品番 HIP113
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。

用途プラスチックの加工に。 トラスコ品番852-8179 材質炭素工具鋼 全長(mm)235 タイプ細目 刃幅(mm)21 刃厚(mm)3.5 適合材プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする