硬質ダクトPP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79867420 品番 21184-055-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。
屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。
口元をひねることで、口径が変化します。
ナイフなどで切断できます。
接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。

用途
スポットクーラー用。
空調用送・排気用。
木工機械、金属研磨機械などの集塵用。
土木建設・電気配管・農業用。
トラスコ品番400-7363 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10〜80 許容曲げ半径(mm)140 外径(mm)60.8 内径(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする