神堂
黒竹箸レスト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79867667
品番
18031
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
日本ならではの箸置き。素材をいかした食卓を彩る粋な演出家です。
用途
箸置き 箸 竹 食卓 食事
材質
竹
色
黒
直径(Φcm)
1.5
全長(cm)
6