Jorker 両口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79867824 品番 20310
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。
頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。
高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。
サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。

用途工場用、メンテナンス トラスコ品番616-8571 材質特殊合金鋼 全長(mm)111.8 頭部厚(mm)4/4.2 二面幅(mm)6×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする