ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
平ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79867955
品番
HI25015N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
技能検定試験等などに。
トラスコ品番
108-0485
形状
平
タイプ
マジカット (Magicut)
刃長(mm)
250
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
6.5