ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
平ヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79867964
品番
HI30001N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
技能検定試験等などに。
トラスコ品番
108-1901
形状
平 (HAND)
タイプ
荒目(BASTARD)
刃長(mm)
300
刃幅(mm)
30
刃厚(mm)
7