MC20 タイヤ痕クリアー 横浜油脂工業(Linda) 79868059 MC20 タイヤ痕クリアー 横浜油脂工業(Linda) 79868059 MC20 タイヤ痕クリアー 横浜油脂工業(Linda) 79868059

タイヤ痕クリアー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79868059 品番MC20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。
希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。
低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。
自動洗浄機による洗浄も可能です。

用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。 トラスコ品番398-6156 材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、 淡黄色〜黄色透明 容量(kg)1.3 希釈倍率10〜50 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする