HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の ハイスドリル
HiKOKI(旧:日立工機)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル(2枚刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
注文コード
79868156
品番
0037-4479
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一本でいろいろなサイズの穴あけが可能です。
用途
コードレス・100Vインパクトドライバ用。
トラスコ品番
206-3707
材質
コバルトハイス
全長(mm)
79
段数
9段
有効長(mm)
52
表面処理
チタンコーティング
シャンク形状
六角軸
穴あけ寸法(Φmm)
4、5、6、7、8、9、10、11、12
シャンク径(mm)
6.35