TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
クリアマグネバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79868558
品番
MB-160CL
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
両端に取り付けているネオジム磁石でしっかりと書類を挟みます。
クリアタイプですので留めているものに干渉しません。
トラスコ品番
249-8339
材質
AS樹脂、ネオジム磁石
長さ(mm)
160
幅(mm)
20
厚さ(mm)
5
色
クリア
縦(mm)
20
横(mm)
160
保持枚数
12枚