TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ケガキ工具・ポンチ
TRUSCOの ケガキ針
ケガキ針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79868567
品番
KBN-K
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
メッキ仕上げのため錆びにくくなっています。
先端部焼入品です。
先端曲がりタイプです。
用途
ケガキ作業に。
トラスコ品番
462-8824
材質
本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:プラスチック(ポリプロピレン)
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
227
硬度
HRC50-55
グリップ径(Φmm)
対辺10
先端形状
両針式