TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
カルティオビッグバンパークッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79868594
品番
MPK900-BP-OR
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
後付け可能な巻くだけの台車クッション材です。
クッション材は軟質PVCなので、衝撃を逃がし壁に傷や汚れが付きにくいです。
建物の内装などの現場で安心して作業を行うことができます。
用途
オフィスビル内、マンション内
トラスコ品番
555-9396
適合機種
カルティオビック専用
材質
軟質PVC
長さ(mm)
2660
幅(mm)
52
厚さ(mm)
3
色
オレンジ
高さ(mm)
10