※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の 切断
大見工業の 切断機用カッター(チップソー)
チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79869039
品番
F150N
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途
鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。
金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。
トラスコ品番
194-8904
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数
26
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
外径(Φmm)
150
刃厚(mm)
1.4
適合材
鉄
切断能力(mm)鉄鋼
9