アラオ
アラオの トラック輸送・運送用品
アラオの 引越用品
アラオの 緩衝ボード・緩衝シート
コーナーガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79869127
品番
AR-0721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
反射タイプのコーナーガードです。
500mmピッチで目盛りがついているため、カットが可能です。
用途
駐車場や危険な曲がり角に。
トラスコ品番
489-7293
材質
塩ビシート、発泡ポリエチレン
幅(mm)
270
厚さ(mm)
6
色
黄/黒
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)