AR-0735 コーナーガード アラオ 79869154 AR-0735 コーナーガード アラオ 79869154 AR-0735 コーナーガード アラオ 79869154 AR-0735 コーナーガード アラオ 79869154

コーナーガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79869154 品番AR-0735
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハトメタイプのコーナーガードです。
粘着テープでは設置できないフェンスなどにも使用できます。
500mmピッチでカットが可能です。

用途駐車場や危険な曲がり角に。 トラスコ品番489-7331 材質塩ビシート、発泡ポリエチレン 幅(mm)270 厚さ(mm)6 緑/白 長さ(m)2 取付け方法ハトメ取付タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする