FH2-180 チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用) ヤナセ(柳瀬) 79869224 FH2-180 チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用) ヤナセ(柳瀬) 79869224

チップソー”ドラド”(鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79869224 品番FH2-180
参考基準価格(税別)¥8,046 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

鉄・ステンレス兼用タイプのチップソーです。

用途
中厚程度(6mm)の鉄鋼材の切断に。
縞鋼板・グレーチング・ガス管などに。
トラスコ品番256-5283 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数36 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする