136-5SP シンプリーズクリアーファイル キングジム 79869311

 

136-5SP シンプリーズクリアーファイル キングジム 79869311
136-5SP シンプリーズクリアーファイル キングジム 79869311

シンプリーズクリアーファイル

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(6冊)
ポケット数100
内容量1箱(6冊)注文コード79869311品番136-5SP
参考基準価格(税別)¥11,820販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

厚くて丈夫な表紙&ポケット。カラーバリエーションも豊富。
固定式。台紙あり(表紙と同系色)。
グリーン購入法適合品。

サイズA4タテグリーン購入法適合ポケット数100仕様固定式、台紙あり材質(表紙・ポケット)再生PP幅(mm)231厚さ(mm)(表紙)1.2高さ(mm)307背幅(mm)62ポケットタイプ上から入れるタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36695206
2024-04-18
用途: 店舗のPOP整理
卸売・小売業

安定のキングジムです。中のクリアファイルがしっかりしているのでPOPがきれいに保存できます。外側のファイルもしっかりしています。使いやすいです。

対象商品 : 36695145
2024-07-10
用途: 成果のファイリング
建設業・工事業

製品自体柔らかく無くハリが有り非常に使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36695276
2024-03-17
用途: 書類のファイリング
不動産業

ガッチリとした台紙で型崩れもしないです。
ファイルも厚手でしっかりと台紙に接着してあるので、外れる心配もありません。
買って良かったです。

対象商品 : 36695145
2024-03-12
用途: 書類の整理
農・林・水産業

とても薄いが使いやすく、購入代金もやすく、整理整頓がしやすい

対象商品 : 36695224
2022-06-03
用途: 文書の保管

同シリーズで色違いに文書を保管しています。色が多いので重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 00319603
2022-02-13
用途: 資料の整理
サービス業

とても使いやすく、大量の紙資料を保存・整理をするには便利です。
上からも差し込みみやすいのが嬉しい一品です。

対象商品 : 36695276
2021-08-10
用途: 書類整理に
製造業

わんこ、くるま等の書類整理に使用してます。
しっかりしていて使いやすいです。

対象商品 : 00319585
2021-04-28
用途: 書類の整理に
天理教福島分教会

お安く求める事が出来たすかりました。このサイズは、店頭での販売が少ないので、御社のカタログにはたすかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする