曜日別特売

A4対応 極厚クリップボード 厚さ2mm

A4対応 極厚クリップボード 厚さ2mm - AFF WAREA4対応 極厚クリップボード 厚さ2mm - AFF WAREA4対応 極厚クリップボード 厚さ2mm - AFF WAREA4対応 極厚クリップボード 厚さ2mm - AFF WAREA4対応 極厚クリップボード 厚さ2mm - AFF WAREA4対応 極厚クリップボード 厚さ2mm - AFF WAREA4対応 極厚クリップボード 厚さ2mm - AFF WARE

立ったままでもしっかり書き込みできる、極厚2mm仕様。
書類を安定して挟める強力クリップで、持ち運びにも安心です。
ざらっとした質感が手に馴染み、滑りにくく快適に使えます。

用途
書類の書き込み時や回覧などに
材質
プラスチック
寸法(mm)
315×225
適合サイズ
~A4
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AFF-CCB002-A4-BK 8195364981953649AFF-CCB002-A4-BKブラック
オープン
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
AFF-CCB002-A4-WH 8189318781893187AFF-CCB002-A4-WHホワイト
オープン
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする