テージー
シンセティックレザーファイル A4
高級感あふれる合皮製クリアブックです
材質
表紙/合皮(ウレタン入り)●芯材/ポリプロピレン●ポケット/ポリプロピレン●中紙/なし●ポケット厚/0.06mm
寸法(mm)
320×242×13
色
ブラック
規格
A4 ・S型 トップイン
ポケット数
10
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80795621
SLF-10-01
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月下旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください