BTパワーストレッチ EVOクールフェイスマスク

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79869328 品番JW-719
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

口元は息がしやすいメッシュ素材を使用しています。
接触冷感生地でひんやりします。
濡らして使用すると気化熱冷却効果で更にひんやりします。
消臭糸ライクラfreshFXを採用しています。
生地部分はコーデュラ、ライクラfreshFXという両ブランド糸のみで構成された高機能インナーです。
速乾スピード約2倍 冷感機能約1.5倍 ※メーカー従来品と比較
UPF50+で高い紫外線軽減機能を持ちます。
耐久繊維コーデュラ使用で、高い摩耗強度を誇ります。

用途夏季の屋外作業などに。 トラスコ品番337-4856 材質本体:ナイロン85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル90%、ポリウレタン10% ブラック サイズフリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-20
用途:
夏の暑い日の汗対策
卸売・小売業

全くずれもなく、汗もしっかり吸い取ってくれて、面倒な汗拭き作業が必要なくなりました。追加注文するくらいお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする