※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの 防音シート
エコノミー防音シート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79870010
品番
EBO-1834U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
コストと性能のバランスの取れた防音シートです。
用途
建設工事現場の防音対策に。
トラスコ品番
552-0015
材質
シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン
形状
折りたたみタイプ
厚さ(mm)
0.5
色
グレー
長さ(m)
3.4
ハトメ数
48
引裂強度(N)
【縦】173【横】140
防炎性能試験番号
F-13-1467
ハトメピッチ(cm)
30
幅(m)
1.8
ハトメ内径(mm)
11.5〜12
特性
防音
引張強度(N/5cm)
【縦】1600【横】1400