※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBO-1851U エコノミー防音シート TRUSCO 79870019 EBO-1851U エコノミー防音シート TRUSCO 79870019

エコノミー防音シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79870019 品番 EBO-1851U
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

コストと性能のバランスの取れた防音シートです。

用途建設工事現場の防音対策に。 トラスコ品番552-0014 材質シート:ポリエステル、ハトメ:真鍮、周囲ロープ:ポリプロピレン 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.5 グレー 長さ(m)5.1 ハトメ数64 引裂強度(N)【縦】173 【横】140 防炎性能試験番号F-13-1467 ハトメピッチ(cm)30 幅(m)1.8 ハトメ内径(mm)11.5〜12 特性防音 引張強度(N/5cm)【縦】1600【横】1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする