曜日別特売
HRAS75X110-180 HRAS-HRハイピッチシート(穴なし)-75X110 FUJI STAR(三共理化学) 79870247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRAS-HRハイピッチシート(穴なし)-75X110

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)180
内容量1箱(100枚)注文コード79870247品番HRAS75X110-180
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

目詰まりが少なく、ロングライフです。
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。

用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
トラスコ品番332-0814材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA粒度(#)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])アルミナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする