※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 手研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨シート
FUJI STAR(三共理化学)の 耐水ペーパー
耐水研磨紙D 標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79870326
品番
DCCS230X280-280
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途
各種車両の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
トラスコ品番
332-0825
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:C
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)280
砥材
シリコンカーバイト
梱包数
1000枚
適合材
木工