※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCCS230X280-360 耐水研磨紙D 標準タイプ FUJI STAR(三共理化学) 79870335 DCCS230X280-360 耐水研磨紙D 標準タイプ FUJI STAR(三共理化学) 79870335

耐水研磨紙D 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79870335 品番 DCCS230X280-360
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。

用途
各種車両の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
トラスコ品番332-0801 材質基材:紙(Cw)、砥粒:C 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度(#)360 砥材シリコンカーバイト 適合材木工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする