※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCCD-D耐水ディスク-223

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79870360 品番 DCCD223-80
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
試料研磨などにも使用できます。
円形耐水研磨紙です。

用途
各種車両の塗膜研磨作業。
金属塗装での塗膜研磨作業。
木工塗装などでの塗膜研磨作業。
試料研磨作業などに。
トラスコ品番332-0830 材質基材:紙(Cw)、砥粒:C 粒度(#)80 砥材シリコンカーバイト 適合材木工 外径(mm)223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする