※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 手研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨シート
FUJI STAR(三共理化学)の 耐水ペーパー
DCCD-D耐水ディスク-223
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79870369
品番
DCCD223-240
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
試料研磨などにも使用できます。
円形耐水研磨紙です。
用途
各種車両の塗膜研磨作業。
金属塗装での塗膜研磨作業。
木工塗装などでの塗膜研磨作業。
試料研磨作業などに。
トラスコ品番
332-0816
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:C
粒度
(#)240
砥材
シリコンカーバイト
適合材
木工
外径(mm)
223