FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 手研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨シート
FUJI STAR(三共理化学)の 耐水ペーパー
耐水研磨紙D 標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79870484
品番
DCCS230X280-2000
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途
各種車両の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
トラスコ品番
148-1826
材質
砥材:シリコンカーバイド砥粒(C)
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)2000
色
黒
砥材
シリコンカーバイト
梱包数
【枚】100
仕上がり相当番手
2000
適合材
木工