※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 手研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨シート
FUJI STAR(三共理化学)の 空砥ぎペーパー
空研ぎペーパー”R”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79870545
品番
RACS-MS-230X280-240
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。
紙がソフトで柔軟性があります。
水研ぎも可能です。
用途
車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。
トラスコ品番
322-6344
材質
砥材:酸化アルミニウム
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)240
梱包数
1000枚