FUJI STAR(三共理化学)
FUJI STAR(三共理化学)の 手研磨
FUJI STAR(三共理化学)の 研磨シート
FUJI STAR(三共理化学)の 耐水ペーパー
耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79870624
品番
LCCS230X280-120
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途
各種車輌の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
トラスコ品番
322-5917
材質
砥材:炭化ケイ素
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)120
梱包数
500枚
適合材
木工