※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCCS230X280-180 耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) FUJI STAR(三共理化学) 79870640 LCCS230X280-180 耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) FUJI STAR(三共理化学) 79870640

耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79870640 品番 LCCS230X280-180
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。

用途
各種車輌の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
トラスコ品番322-5933 材質砥材:炭化ケイ素 長さ(mm)280 幅(mm)230 粒度(#)180 梱包数500枚 適合材木工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79870658
2025-11-19
用途:
漆塗りの水研ぎ作業
製造業

柔らかいけど柔らか過ぎずに、曲面の水研ぎに使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする