R106S 切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用 富士製砥 79870676 R106S 切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用 富士製砥 79870676

切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード79870676 品番R106S
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。
素晴らしい食い込みと切れ味です。
バリが少ないです。
両面補強で安全性と耐久性に優れています。
特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。

用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。 トラスコ品番393-6538 粒度(#)36 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 外径(Φmm)106 刃厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする