富士製砥
富士製砥の 切断
富士製砥の 切断砥石
富士製砥の 金属用
切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
79870685
品番
RSG125
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。
従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途
ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
トラスコ品番
334-6731
粒度
(#)46
砥材
AX
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
硬度
S
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応