富士製砥
富士製砥の 研削砥石
富士製砥の オフセット砥石
グリーンスター 100×6×15
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
79870789
品番
GRS100636
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。
爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
用途
一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。
トラスコ品番
272-3348
粒度
(#)36
厚さ(mm)
6
砥材
MC
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100