コノエ
コノエの ポイントベース
コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
79870999
品番
K-N2
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途
測量ポイントの標示。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
トラスコ品番
557-2029
材質
特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)
55
表面処理
ユニクロメッキ
胴径
7.1
頭部径(Φmm)
15