コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 79871008 品番 K-N4
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。

用途
測量ポイントの標示。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
トラスコ品番557-2045 材質特殊鋼 全長(mm)105 表面処理ユニクロメッキ 胴径8.8 頭部径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
測量の際に使用
サービス業

赤い十字の切れ込みがあるので鋲の位置がわかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする