コノエ
コノエの ポイントベース
コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
79871017
品番
K-N5
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途
測量ポイントの標示。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
トラスコ品番
557-2053
材質
特殊鋼
全長(mm)
130
表面処理
ユニクロメッキ
胴径
8.8
頭部径(Φmm)
20