NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 79871157 品番 JF15203100
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。

用途
表面・曲面の研磨に。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番404-9705 材質軸:ステンレス 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 粒度(#)100 軸長(mm)35 外径(Φmm)15 羽根枚数約33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする