ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の フラップホイール
NEOフラップPタイプ(軸径3mm) 外径10・15mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
79871166
品番
JF15203120
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途
表面・曲面の研磨に。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番
404-9713
材質
軸:ステンレス
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
(#)120
軸長(mm)
35
外径(Φmm)
15
羽根枚数
約33
RoHS指令(10物質対応)
対応